廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-70(T〇) ソケット(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.4mmピントレイ対応可RoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
3.4
電流容量(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
材質(樹脂部)
ナイロン
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)
リン青銅
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57310427
FSS-71034-02TA
1袋(320個)
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310436
FSS-71034-03TA
1袋(320個)
3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310445
FSS-71034-04TB
1袋(200個)
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310454
FSS-71034-05TB
1袋(200個)
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310463
FSS-71034-06TB
1袋(200個)
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310479
FSS-71034-07TB
1袋(200個)
7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310488
FSS-71034-08TB
1袋(200個)
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310497
FSS-71034-09TB
1袋(200個)
9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310506
FSS-71034-10TB
1袋(200個)
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310515
FSS-72034-02TA
1袋(320個)
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310524
FSS-72034-03TA
1袋(320個)
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310533
FSS-72034-04TB
1袋(200個)
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310549
FSS-72034-05TB
1袋(200個)
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310558
FSS-72034-06TB
1袋(200個)
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310567
FSS-72034-07TB
1袋(200個)
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310576
FSS-72034-08TB
1袋(200個)
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310585
FSS-72034-09TB
1袋(200個)
18
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310594
FSS-72034-10TB
1袋(200個)
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください