廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-72(T〇) ソケット(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 接続側0.4mmピントレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
3.6
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
材質(コンタクト)
リン青銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57310603
FSM-72036-02TA
1袋(320個)
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310619
FSM-72036-03TA
1袋(320個)
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310628
FSM-72036-04TA
1袋(320個)
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310637
FSM-72036-05TA
1袋(320個)
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310646
FSM-72036-06TA
1袋(320個)
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310655
FSM-72036-07TA
1袋(320個)
14
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310664
FSM-72036-08TA
1袋(320個)
16
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310673
FSM-72036-09TA
1袋(320個)
18
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310689
FSM-72036-10TA
1袋(320個)
20
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310698
FSM-72036-02STA
1袋(320個)
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310707
FSM-72036-03STA
1袋(320個)
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310716
FSM-72036-04STA
1袋(320個)
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310725
FSM-72036-05STA
1袋(320個)
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310734
FSM-72036-06STA
1袋(320個)
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310743
FSM-72036-07STA
1袋(320個)
14
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310759
FSM-72036-08STB
1袋(200個)
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310768
FSM-72036-09STB
1袋(200個)
18
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310777
FSM-72036-10STB
1袋(200個)
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310786
FSM-72036-02BTA
1袋(320個)
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310795
FSM-72036-03BTA
1袋(320個)
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310804
FSM-72036-04BTA
1袋(320個)
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310813
FSM-72036-05BTA
1袋(320個)
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310829
FSM-72036-06BTA
1袋(320個)
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310838
FSM-72036-07BTA
1袋(320個)
14
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310847
FSM-72036-08BTA
1袋(320個)
16
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310856
FSM-72036-09BTA
1袋(320個)
18
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310865
FSM-72036-10BTA
1袋(320個)
20
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください