廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-21(T〇)ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57310874
PSS-210153-02TA
1袋(320個)
1.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310883
PSS-210153-03TA
1袋(320個)
1.5
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310899
PSS-210153-04TB
1袋(200個)
1.5
4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310908
PSS-210153-05TB
1袋(200個)
1.5
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310917
PSS-210153-06TB
1袋(200個)
1.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310926
PSS-210153-07TB
1袋(200個)
1.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310935
PSS-210153-08TB
1袋(200個)
1.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310944
PSS-210153-09TB
1袋(200個)
1.5
9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310953
PSS-210153-10TB
1袋(200個)
1.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310969
PSS-210203-02TA
1袋(320個)
2
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310978
PSS-210203-03TA
1袋(320個)
2
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310987
PSS-210203-04TB
1袋(200個)
2
4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57310996
PSS-210203-05TB
1袋(200個)
2
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311005
PSS-210203-06TB
1袋(200個)
2
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311014
PSS-210203-07TB
1袋(200個)
2
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311023
PSS-210203-08TB
1袋(200個)
2
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311039
PSS-210203-09TB
1袋(200個)
2
9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311048
PSS-210203-10TB
1袋(200個)
2
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311057
PSS-210403-02TA
1袋(320個)
4
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311066
PSS-210403-03TA
1袋(320個)
4
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311075
PSS-210403-04TB
1袋(200個)
4
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311084
PSS-210403-05TB
1袋(200個)
4
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311093
PSS-210403-06TB
1袋(200個)
4
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311109
PSS-210403-07TB
1袋(200個)
4
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311118
PSS-210403-08TC
1袋(100個)
4
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311127
PSS-210403-09TC
1袋(100個)
4
9
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311136
PSS-210403-10TC
1袋(100個)
4
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311145
PSS-210503-02TA
1袋(320個)
5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311154
PSS-210503-03TA
1袋(320個)
5
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311163
PSS-210503-04TB
1袋(200個)
5
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311179
PSS-210503-05TB
1袋(200個)
5
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311188
PSS-210503-06TB
1袋(200個)
5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311197
PSS-210503-07TB
1袋(200個)
5
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311206
PSS-210503-08TC
1袋(100個)
5
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311215
PSS-210503-09TC
1袋(100個)
5
9
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311224
PSS-210503-10TC
1袋(100個)
5
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311233
PSS-210603-02TA
1袋(320個)
6
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311249
PSS-210603-03TA
1袋(320個)
6
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311258
PSS-210603-04TB
1袋(200個)
6
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311267
PSS-210603-05TB
1袋(200個)
6
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311276
PSS-210603-06TB
1袋(200個)
6
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311285
PSS-210603-07TB
1袋(200個)
6
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311294
PSS-210603-08TC
1袋(100個)
6
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311303
PSS-210603-09TC
1袋(100個)
6
9
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311319
PSS-210603-10TC
1袋(100個)
6
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311328
PSS-210803-02TB
1袋(200個)
8
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311337
PSS-210803-03TB
1袋(200個)
8
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311346
PSS-210803-04TB
1袋(200個)
8
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311355
PSS-210803-05TB
1袋(200個)
8
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311364
PSS-210803-06TB
1袋(200個)
8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ