廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57311958
PSS-220153-02TA
1袋(320個)
1.5
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311967
PSS-220153-03TA
1袋(320個)
1.5
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311976
PSS-220153-04TB
1袋(200個)
1.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311985
PSS-220153-05TB
1袋(200個)
1.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57311994
PSS-220153-06TB
1袋(200個)
1.5
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312003
PSS-220153-07TB
1袋(200個)
1.5
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312019
PSS-220153-08TB
1袋(200個)
1.5
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312028
PSS-220153-09TB
1袋(200個)
1.5
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312037
PSS-220153-10TB
1袋(200個)
1.5
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312046
PSS-220203-02TA
1袋(320個)
2
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312055
PSS-220203-03TA
1袋(320個)
2
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312064
PSS-220203-04TB
1袋(200個)
2
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312073
PSS-220203-05TB
1袋(200個)
2
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312089
PSS-220203-06TB
1袋(200個)
2
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312098
PSS-220203-07TB
1袋(200個)
2
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312107
PSS-220203-08TB
1袋(200個)
2
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312116
PSS-220203-09TB
1袋(200個)
2
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312125
PSS-220203-10TB
1袋(200個)
2
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312134
PSS-220403-02TA
1袋(320個)
4
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312143
PSS-220403-03TA
1袋(320個)
4
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312159
PSS-220403-04TB
1袋(200個)
4
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312168
PSS-220403-05TB
1袋(200個)
4
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312177
PSS-220403-06TB
1袋(200個)
4
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312186
PSS-220403-07TB
1袋(200個)
4
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312195
PSS-220403-08TC
1袋(100個)
4
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312204
PSS-220403-09TC
1袋(100個)
4
18
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312213
PSS-220403-10TC
1袋(100個)
4
20
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312229
PSS-220503-02TA
1袋(320個)
5
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312238
PSS-220503-03TA
1袋(320個)
5
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312247
PSS-220503-04TB
1袋(200個)
5
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312256
PSS-220503-05TB
1袋(200個)
5
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312265
PSS-220503-06TB
1袋(200個)
5
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312274
PSS-220503-07TB
1袋(200個)
5
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312283
PSS-220503-08TC
1袋(100個)
5
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312299
PSS-220503-09TC
1袋(100個)
5
18
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312308
PSS-220503-10TC
1袋(100個)
5
20
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312317
PSS-220603-02TA
1袋(320個)
6
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312326
PSS-220603-03TA
1袋(320個)
6
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312335
PSS-220603-04TB
1袋(200個)
6
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312344
PSS-220603-05TB
1袋(200個)
6
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312353
PSS-220603-06TB
1袋(200個)
6
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312369
PSS-220603-07TB
1袋(200個)
6
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312378
PSS-220603-08TC
1袋(100個)
6
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312387
PSS-220603-09TC
1袋(100個)
6
18
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312396
PSS-220603-10TC
1袋(100個)
6
20
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312405
PSS-220803-02TB
1袋(200個)
8
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312414
PSS-220803-03TB
1袋(200個)
8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312423
PSS-220803-04TB
1袋(200個)
8
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312439
PSS-220803-05TB
1袋(200個)
8
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57312448
PSS-220803-06TB
1袋(200個)
8
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ