廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSR-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57314566
PSR-210153-02TA
1袋(320個)
1.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314575
PSR-210153-03TA
1袋(320個)
1.5
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314584
PSR-210153-04TB
1袋(200個)
1.5
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314593
PSR-210153-05TB
1袋(200個)
1.5
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314609
PSR-210153-06TB
1袋(200個)
1.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314618
PSR-210153-07TB
1袋(200個)
1.5
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314627
PSR-210153-08TB
1袋(200個)
1.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314636
PSR-210153-09TB
1袋(200個)
1.5
9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314645
PSR-210153-10TB
1袋(200個)
1.5
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314654
PSR-210203-02TA
1袋(320個)
2
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314663
PSR-210203-03TA
1袋(320個)
2
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314679
PSR-210203-04TB
1袋(200個)
2
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314688
PSR-210203-05TB
1袋(200個)
2
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314697
PSR-210203-06TB
1袋(200個)
2
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314706
PSR-210203-07TB
1袋(200個)
2
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314715
PSR-210203-08TB
1袋(200個)
2
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314724
PSR-210203-09TB
1袋(200個)
2
9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314733
PSR-210203-10TB
1袋(200個)
2
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314749
PSR-220153-02TA
1袋(320個)
1.5
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314758
PSR-220153-03TA
1袋(320個)
1.5
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314767
PSR-220153-04TB
1袋(200個)
1.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314776
PSR-220153-05TB
1袋(200個)
1.5
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314785
PSR-220153-06TB
1袋(200個)
1.5
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314794
PSR-220153-07TB
1袋(200個)
1.5
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314803
PSR-220153-08TB
1袋(200個)
1.5
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314819
PSR-220153-09TB
1袋(200個)
1.5
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314828
PSR-220153-10TB
1袋(200個)
1.5
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314837
PSR-220203-02TA
1袋(320個)
2
4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314846
PSR-220203-03TA
1袋(320個)
2
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314855
PSR-220203-04TB
1袋(200個)
2
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314864
PSR-220203-05TB
1袋(200個)
2
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314873
PSR-220203-06TB
1袋(200個)
2
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314889
PSR-220203-07TB
1袋(200個)
2
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314898
PSR-220203-08TB
1袋(200個)
2
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314907
PSR-220203-09TB
1袋(200個)
2
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314916
PSR-220203-10TB
1袋(200個)
2
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314925
PSR-210154-02TA
1袋(320個)
1.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314934
PSR-210154-03TA
1袋(320個)
1.5
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314943
PSR-210154-04TB
1袋(200個)
1.5
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314959
PSR-210154-05TB
1袋(200個)
1.5
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314968
PSR-210154-06TB
1袋(200個)
1.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314977
PSR-210154-07TB
1袋(200個)
1.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314986
PSR-210154-08TC
1袋(100個)
1.5
8
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57314995
PSR-210154-09TC
1袋(100個)
1.5
9
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315004
PSR-210154-10TC
1袋(100個)
1.5
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315013
PSR-210204-02TA
1袋(320個)
2
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315029
PSR-210204-03TA
1袋(320個)
2
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315038
PSR-210204-04TB
1袋(200個)
2
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315047
PSR-210204-05TB
1袋(200個)
2
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315056
PSR-210204-06TB
1袋(200個)
2
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ