廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
2
電流容量(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
材質(樹脂部)
ナイロン
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)
黄銅
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57315284
PSL-210203-02TA
1袋(320個)
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315293
PSL-210203-03TA
1袋(320個)
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315309
PSL-210203-04TB
1袋(200個)
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315318
PSL-210203-05TB
1袋(200個)
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315327
PSL-210203-06TB
1袋(200個)
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315336
PSL-210203-07TB
1袋(200個)
7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315345
PSL-210203-08TB
1袋(200個)
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315354
PSL-210203-09TB
1袋(200個)
9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315363
PSL-210203-10TB
1袋(200個)
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315379
PSL-220203-02TA
1袋(320個)
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315388
PSL-220203-03TA
1袋(320個)
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315397
PSL-220203-04TB
1袋(200個)
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315406
PSL-220203-05TB
1袋(200個)
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315415
PSL-220203-06TB
1袋(200個)
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315424
PSL-220203-07TB
1袋(200個)
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315433
PSL-220203-08TB
1袋(200個)
16
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315449
PSL-220203-09TB
1袋(200個)
18
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315458
PSL-220203-10TB
1袋(200個)
20
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315467
PSL-210204-02TA
1袋(320個)
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315476
PSL-210204-03TA
1袋(320個)
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315485
PSL-210204-04TB
1袋(200個)
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315494
PSL-210204-05TB
1袋(200個)
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315503
PSL-210204-06TB
1袋(200個)
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315519
PSL-210204-07TB
1袋(200個)
7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315528
PSL-210204-08TB
1袋(200個)
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315537
PSL-210204-09TB
1袋(200個)
9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315546
PSL-210204-10TB
1袋(200個)
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315555
PSL-220204-02TA
1袋(320個)
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315564
PSL-220204-03TA
1袋(320個)
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315573
PSL-220204-04TB
1袋(200個)
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315589
PSL-220204-05TB
1袋(200個)
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315598
PSL-220204-06TB
1袋(200個)
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315607
PSL-220204-07TB
1袋(200個)
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315616
PSL-220204-08TB
1袋(200個)
16
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315625
PSL-220204-09TB
1袋(200個)
18
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315634
PSL-220204-10TB
1袋(200個)
20
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください