廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
ナイロン
材質(コンタクト)
リン青銅
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57315826
FSM-21045-02TA
1袋(320個)
4.5
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315835
FSM-21045-03TA
1袋(320個)
4.5
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315844
FSM-21045-04TB
1袋(200個)
4.5
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315853
FSM-21045-05TB
1袋(200個)
4.5
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315869
FSM-21045-06TB
1袋(200個)
4.5
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315878
FSM-21045-07TB
1袋(200個)
4.5
7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315887
FSM-21045-08TB
1袋(200個)
4.5
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315896
FSM-21045-09TB
1袋(200個)
4.5
9
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315905
FSM-21045-10TB
1袋(200個)
4.5
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57315914
FSM-22045-02TA
1袋(320個)
4.4
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315923
FSM-22045-03TA
1袋(320個)
4.4
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315939
FSM-22045-04TB
1袋(200個)
4.4
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315948
FSM-22045-05TB
1袋(200個)
4.4
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315957
FSM-22045-06TB
1袋(200個)
4.4
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315966
FSM-22045-07TB
1袋(200個)
4.4
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315975
FSM-22045-08TB
1袋(200個)
4.4
16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315984
FSM-22045-09TB
1袋(200個)
4.4
18
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57315993
FSM-22045-10TB
1袋(200個)
4.4
20
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316009
FSM-22045-03BTA
1袋(320個)
4.5
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316018
FSM-22045-04BTB
1袋(200個)
4.5
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316027
FSM-22045-05BTB
1袋(200個)
4.5
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316036
FSM-22045-06BTB
1袋(200個)
4.5
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316045
FSM-22045-07BTB
1袋(200個)
4.5
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316054
FSM-22045-08BTB
1袋(200個)
4.5
16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316063
FSM-22045-09BTB
1袋(200個)
4.5
18
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316079
FSM-22045-10BTB
1袋(200個)
4.5
20
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください