廣杉計器
PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
PBT 4830
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.82MPa…208
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
バスケットに入れる
171
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57316465
PSS-410153-02TA
1袋(320個)
1.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316474
PSS-410153-03TA
1袋(320個)
1.5
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316483
PSS-410153-04TB
1袋(200個)
1.5
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316499
PSS-410153-05TB
1袋(200個)
1.5
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316508
PSS-410153-06TB
1袋(200個)
1.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316517
PSS-410153-07TB
1袋(200個)
1.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316526
PSS-410153-08TC
1袋(100個)
1.5
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316535
PSS-410153-09TC
1袋(100個)
1.5
9
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316544
PSS-410153-10TC
1袋(100個)
1.5
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57316553
PSS-410253-02TA
1袋(320個)
2.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316569
PSS-410253-03TA
1袋(320個)
2.5
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316578
PSS-410253-04TB
1袋(200個)
2.5
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316587
PSS-410253-05TB
1袋(200個)
2.5
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316596
PSS-410253-06TB
1袋(200個)
2.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316605
PSS-410253-07TB
1袋(200個)
2.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316614
PSS-410253-08TC
1袋(100個)
2.5
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57316623
PSS-410253-09TC
1袋(100個)
2.5
9
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316639
PSS-410253-10TC
1袋(100個)
2.5
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316648
PSS-410503-02TA
1袋(320個)
5
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316657
PSS-410503-03TA
1袋(320個)
5
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316666
PSS-410503-04TB
1袋(200個)
5
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316675
PSS-410503-05TB
1袋(200個)
5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316684
PSS-410503-06TB
1袋(200個)
5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316693
PSS-410503-07TB
1袋(200個)
5
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316709
PSS-410503-08TC
1袋(100個)
5
8
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316718
PSS-410503-09TC
1袋(100個)
5
9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316727
PSS-410503-10TC
1袋(100個)
5
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
57316736
PSS-410553-02TA
1袋(320個)
5.5
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316745
PSS-410553-03TA
1袋(320個)
5.5
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316754
PSS-410553-04TB
1袋(200個)
5.5
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316763
PSS-410553-05TB
1袋(200個)
5.5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316779
PSS-410553-06TB
1袋(200個)
5.5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316788
PSS-410553-07TB
1袋(200個)
5.5
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316797
PSS-410553-08TC
1袋(100個)
5.5
8
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316806
PSS-410553-09TC
1袋(100個)
5.5
9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316815
PSS-410553-10TC
1袋(100個)
5.5
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316824
PSS-410603-02TA
1袋(320個)
6
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316833
PSS-410603-03TA
1袋(320個)
6
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316849
PSS-410603-04TB
1袋(200個)
6
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316858
PSS-410603-05TB
1袋(200個)
6
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316867
PSS-410603-06TB
1袋(200個)
6
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316876
PSS-410603-07TB
1袋(200個)
6
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316885
PSS-410603-08TC
1袋(100個)
6
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316894
PSS-410603-09TC
1袋(100個)
6
9
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316903
PSS-410603-10TC
1袋(100個)
6
10
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316919
PSS-410653-02TA
1袋(320個)
6.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316928
PSS-410653-03TA
1袋(320個)
6.5
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316937
PSS-410653-04TB
1袋(200個)
6.5
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316946
PSS-410653-05TB
1袋(200個)
6.5
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57316955
PSS-410653-06TB
1袋(200個)
6.5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ