曜日別特売

PBT製品 ピンヘッダー / PSS-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品

PBT製品 ピンヘッダー / PSS-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器PBT製品 ピンヘッダー / PSS-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)PBT 4830樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.82MPa…208燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
171件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
寸法h(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57318179PSS-420153-02TA1袋(320個)1.54-
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318188PSS-420153-03TA1袋(320個)1.56-
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318197PSS-420153-04TB1袋(200個)1.58-
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318206PSS-420153-05TB1袋(200個)1.510-
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318215PSS-420153-06TB1袋(200個)1.512-
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318224PSS-420153-07TB1袋(200個)1.514-
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318233PSS-420153-08TC1袋(100個)1.516-
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318249PSS-420153-09TC1袋(100個)1.518-
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318258PSS-420153-10TC1袋(100個)1.520-
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318267PSS-420253-02TA1袋(320個)2.54-
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318276PSS-420253-03TA1袋(320個)2.56-
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318285PSS-420253-04TB1袋(200個)2.58-
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318294PSS-420253-05TB1袋(200個)2.510-
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318303PSS-420253-06TB1袋(200個)2.512-
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318319PSS-420253-07TB1袋(200個)2.514-
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318328PSS-420253-08TC1袋(100個)2.516-
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318337PSS-420253-09TC1袋(100個)2.518-
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318346PSS-420253-10TC1袋(100個)2.520-
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318355PSS-420503-02TA1袋(320個)54-
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318364PSS-420503-03TA1袋(320個)56-
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318373PSS-420503-04TB1袋(200個)58-
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318389PSS-420503-05TB1袋(200個)510-
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318398PSS-420503-06TB1袋(200個)512-
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318407PSS-420503-07TB1袋(200個)514-
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318416PSS-420503-08TC1袋(100個)516-
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318425PSS-420503-09TC1袋(100個)518-
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318434PSS-420503-10TC1袋(100個)520-
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318443PSS-420553-02TA1袋(320個)5.54-
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318459PSS-420553-03TA1袋(320個)5.56-
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318468PSS-420553-04TB1袋(200個)5.58-
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318477PSS-420553-05TB1袋(200個)5.510-
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318486PSS-420553-06TB1袋(200個)5.512-
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318495PSS-420553-07TB1袋(200個)5.514-
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318504PSS-420553-08TC1袋(100個)5.516-
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318513PSS-420553-09TC1袋(100個)5.518-
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318529PSS-420553-10TC1袋(100個)5.520-
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318538PSS-420603-02TA1袋(320個)64-
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318547PSS-420603-03TA1袋(320個)66-
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318556PSS-420603-04TB1袋(200個)68-
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318565PSS-420603-05TB1袋(200個)610-
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318574PSS-420603-06TB1袋(200個)612-
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318583PSS-420603-07TB1袋(200個)614-
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318599PSS-420603-08TC1袋(100個)616-
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318608PSS-420603-09TC1袋(100個)618-
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318617PSS-420603-10TC1袋(100個)620-
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318626PSS-420653-02TA1袋(320個)6.54-
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318635PSS-420653-03TA1袋(320個)6.56-
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318644PSS-420653-04TB1袋(200個)6.58-
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318653PSS-420653-05TB1袋(200個)6.510-
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57318669PSS-420653-06TB1袋(200個)6.512-
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする