曜日別特売

ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品

ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57320875PSM-420233-02TA1袋(320個)2.34
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320884PSM-420233-03TA1袋(320個)2.36
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320893PSM-420233-04TB1袋(200個)2.38
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320909PSM-420233-05TB1袋(200個)2.310
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320918PSM-420233-06TB1袋(200個)2.312
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320927PSM-420233-07TB1袋(200個)2.314
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320936PSM-420233-08TC1袋(100個)2.316
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320945PSM-420233-09TC1袋(100個)2.318
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320954PSM-420233-10TC1袋(100個)2.320
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320963PSM-420333-02TA1袋(320個)3.34
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320979PSM-420333-03TA1袋(320個)3.36
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320988PSM-420333-04TB1袋(200個)3.38
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57320997PSM-420333-05TB1袋(200個)3.310
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321006PSM-420333-06TB1袋(200個)3.312
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321015PSM-420333-07TB1袋(200個)3.314
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321024PSM-420333-08TC1袋(100個)3.316
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321033PSM-420333-09TC1袋(100個)3.318
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321049PSM-420333-10TC1袋(100個)3.320
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321058PSM-420533-02TA1袋(320個)5.34
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321067PSM-420533-03TA1袋(320個)5.36
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321076PSM-420533-04TB1袋(200個)5.38
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321085PSM-420533-05TB1袋(200個)5.310
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321094PSM-420533-06TB1袋(200個)5.312
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321103PSM-420533-07TB1袋(200個)5.314
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321119PSM-420533-08TC1袋(100個)5.316
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321128PSM-420533-09TC1袋(100個)5.318
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321137PSM-420533-10TC1袋(100個)5.320
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321146PSM-420833-02TA1袋(320個)8.34
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321155PSM-420833-03TA1袋(320個)8.36
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321164PSM-420833-04TB1袋(200個)8.38
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321173PSM-420833-05TB1袋(200個)8.310
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321189PSM-420833-06TB1袋(200個)8.312
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321198PSM-420833-07TB1袋(200個)8.314
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321207PSM-420833-08TC1袋(100個)8.316
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321216PSM-420833-09TC1袋(100個)8.318
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321225PSM-420833-10TC1袋(100個)8.320
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321234PSM-421083-02TB1袋(200個)10.84
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321243PSM-421083-03TB1袋(200個)10.86
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321259PSM-421083-04TB1袋(200個)10.88
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321268PSM-421083-05TB1袋(200個)10.810
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321277PSM-421083-06TB1袋(200個)10.812
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321286PSM-421083-07TB1袋(200個)10.814
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321295PSM-421083-08TC1袋(100個)10.816
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321304PSM-421083-09TC1袋(100個)10.818
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321313PSM-421083-10TC1袋(100個)10.820
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321329PSM-421583-02TB1袋(200個)15.84
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321338PSM-421583-03TB1袋(200個)15.86
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321347PSM-421583-04TB1袋(200個)15.88
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321356PSM-421583-05TB1袋(200個)15.810
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321365PSM-421583-06TB1袋(200個)15.812
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする