曜日別特売

PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品

PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器PBT製品 ピンヘッダー / PSR-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列/3列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321688PSR-410153-02TA1袋(320個)1.52
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321697PSR-410153-03TA1袋(320個)1.53
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321706PSR-410153-04TB1袋(200個)1.54
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321715PSR-410153-05TB1袋(200個)1.55
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321724PSR-410153-06TB1袋(200個)1.56
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321733PSR-410153-07TB1袋(200個)1.57
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321749PSR-410153-08TC1袋(100個)1.58
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321758PSR-410153-09TC1袋(100個)1.59
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321767PSR-410153-10TC1袋(100個)1.510
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321776PSR-410253-02TA1袋(320個)2.52
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321785PSR-410253-03TA1袋(320個)2.53
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321794PSR-410253-04TB1袋(200個)2.54
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321803PSR-410253-05TB1袋(200個)2.55
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321819PSR-410253-06TB1袋(200個)2.56
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321828PSR-410253-07TB1袋(200個)2.57
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321837PSR-410253-08TC1袋(100個)2.58
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321846PSR-410253-09TC1袋(100個)2.59
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321855PSR-410253-10TC1袋(100個)2.510
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321864PSR-420153-02TA1袋(320個)1.54
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321873PSR-420153-03TA1袋(320個)1.56
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321889PSR-420153-04TB1袋(200個)1.58
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321898PSR-420153-05TB1袋(200個)1.510
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321907PSR-420153-06TB1袋(200個)1.512
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321916PSR-420153-07TB1袋(200個)1.514
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321925PSR-420153-08TC1袋(100個)1.516
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321934PSR-420153-09TC1袋(100個)1.518
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321943PSR-420153-10TC1袋(100個)1.520
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321959PSR-420253-02TA1袋(320個)2.54
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321968PSR-420253-03TA1袋(320個)2.56
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321977PSR-420253-04TB1袋(200個)2.58
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321986PSR-420253-05TB1袋(200個)2.510
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57321995PSR-420253-06TB1袋(200個)2.512
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322004PSR-420253-07TB1袋(200個)2.514
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322013PSR-420253-08TC1袋(100個)2.516
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322029PSR-420253-09TC1袋(100個)2.518
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322038PSR-420253-10TC1袋(100個)2.520
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322047PSR-430253-02TB1袋(200個)2.56
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322056PSR-430253-03TB1袋(200個)2.59
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322065PSR-430253-04TB1袋(200個)2.512
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322074PSR-430253-05TB1袋(200個)2.515
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322083PSR-430253-06TB1袋(200個)2.518
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322099PSR-430253-07TB1袋(200個)2.521
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322108PSR-430253-08TC1袋(100個)2.524
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322117PSR-430253-09TC1袋(100個)2.527
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322126PSR-430253-10TC1袋(100個)2.530
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322135PSR-410156-02TA1袋(320個)1.52
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322144PSR-410156-03TA1袋(320個)1.53
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322153PSR-410156-04TB1袋(200個)1.54
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322169PSR-410156-05TB1袋(200個)1.55
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57322178PSR-410156-06TB1袋(200個)1.56
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3057:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする