廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
材質(樹脂部)
PBT4830:FSS-42057
ナイロン:FSS-42035,FSS-42085
熱変形温度(℃)
PBT4830:1.82Mpa…208
、ナイロン:1.80MPa…290
材質(コンタクト)
リン青銅:FSS-42035,FSS-42057
黄銅:FSS-42085
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流容量(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
色
樹脂部:黒
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57323219
FSS-42035-02TA
1袋(320個)
3.5
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323228
FSS-42035-03TA
1袋(320個)
3.5
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323237
FSS-42035-04TB
1袋(200個)
3.5
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323246
FSS-42035-05TB
1袋(200個)
3.5
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323255
FSS-42035-06TB
1袋(200個)
3.5
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323264
FSS-42035-07TB
1袋(200個)
3.5
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323273
FSS-42035-08TC
1袋(100個)
3.5
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323289
FSS-42035-09TC
1袋(100個)
3.5
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323298
FSS-42035-10TC
1袋(100個)
3.5
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323307
FSS-42057-02TA
1袋(320個)
5.7
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323316
FSS-42057-03TA
1袋(320個)
5.7
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323325
FSS-42057-04TB
1袋(200個)
5.7
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323334
FSS-42057-05TB
1袋(200個)
5.7
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323343
FSS-42057-06TB
1袋(200個)
5.7
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323359
FSS-42057-07TB
1袋(200個)
5.7
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323368
FSS-42057-08TC
1袋(100個)
5.7
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323377
FSS-42057-09TC
1袋(100個)
5.7
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323386
FSS-42057-10TC
1袋(100個)
5.7
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323395
FSS-42085-02TA
1袋(320個)
8.5
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323404
FSS-42085-03TA
1袋(320個)
8.5
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323413
FSS-42085-04TB
1袋(200個)
8.5
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323429
FSS-42085-05TB
1袋(200個)
8.5
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323438
FSS-42085-06TB
1袋(200個)
8.5
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323447
FSS-42085-07TB
1袋(200個)
8.5
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323456
FSS-42085-08TC
1袋(100個)
8.5
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323465
FSS-42085-09TC
1袋(100個)
8.5
18
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57323474
FSS-42085-10TC
1袋(100個)
8.5
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください