ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品

ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
材質(コンタクト)
リン青銅:FSM-41075
黄銅:FSM-41052
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)ナイロン樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57324007FSM-41052-02TA1袋(320個)5.252
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324016FSM-41052-03TA1袋(320個)5.253
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324025FSM-41052-04TB1袋(200個)5.254
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324034FSM-41052-05TB1袋(200個)5.255
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324043FSM-41052-06TB1袋(200個)5.256
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324059FSM-41052-07TB1袋(200個)5.257
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324068FSM-41052-08TC1袋(100個)5.258
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324077FSM-41052-09TC1袋(100個)5.259
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324086FSM-41052-10TC1袋(100個)5.2510
8,898
9,788(税込)
当日出荷
57324095FSM-41075-02TA1袋(320個)7.42
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324104FSM-41075-03TA1袋(320個)7.43
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324113FSM-41075-04TB1袋(200個)7.44
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324129FSM-41075-05TB1袋(200個)7.45
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324138FSM-41075-06TB1袋(200個)7.46
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324147FSM-41075-07TB1袋(200個)7.47
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324156FSM-41075-08TC1袋(100個)7.48
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324165FSM-41075-09TC1袋(100個)7.49
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324174FSM-41075-10TC1袋(100個)7.410
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする