ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品

ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
材質(コンタクト)
リン青銅:FSM-42074,FSM-42074B
黄銅:FSM-42052
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)ナイロン熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57324183FSM-42052-02TA1袋(320個)5.254
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324199FSM-42052-03TA1袋(320個)5.256
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324208FSM-42052-04TB1袋(200個)5.258
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324217FSM-42052-05TB1袋(200個)5.2510
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324226FSM-42052-06TB1袋(200個)5.2512
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324235FSM-42052-07TB1袋(200個)5.2514
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324244FSM-42052-08TC1袋(100個)5.2516
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324253FSM-42052-09TC1袋(100個)5.2518
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324269FSM-42052-10TC1袋(100個)5.2520
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324278FSM-42074-02TA1袋(320個)7.44
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324287FSM-42074-03TA1袋(320個)7.46
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324296FSM-42074-04TB1袋(200個)7.48
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324305FSM-42074-05TB1袋(200個)7.410
17,980
19,778(税込)
当日出荷
57324314FSM-42074-06TB1袋(200個)7.412
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324323FSM-42074-07TB1袋(200個)7.414
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324339FSM-42074-08TC1袋(100個)7.416
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324348FSM-42074-09TC1袋(100個)7.418
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324357FSM-42074-10TC1袋(100個)7.420
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324366FSM-42074-03BTA1袋(320個)7.46
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324375FSM-42074-04BTB1袋(200個)7.48
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324384FSM-42074-05BTB1袋(200個)7.410
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324393FSM-42074-06BTB1袋(200個)7.412
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324409FSM-42074-07BTB1袋(200個)7.414
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324418FSM-42074-08BTC1袋(100個)7.416
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324427FSM-42074-09BTC1袋(100個)7.418
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324436FSM-42074-10BTC1袋(100個)7.420
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする