廣杉計器
回路切替端子 / JTS・JTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
2.54
定格電流(A)
3
耐電圧
800VAC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)
30 MAX
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質(樹脂部)
PBT(ガラス含有率30%)
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.82MPa…200
UL規格
UL94V-0(本体樹脂部)
材質(コンタクト)
黄銅
表面処理
コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57324445
JTS-2502TA
1袋(320個)
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324454
JTS-2503TA
1袋(320個)
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324463
JTS-2504TB
1袋(200個)
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324479
JTS-2505TB
1袋(200個)
5
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324488
JTS-2506TB
1袋(200個)
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324497
JTS-2507TB
1袋(200個)
7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324506
JTS-2508TC
1袋(100個)
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324515
JTS-2509TC
1袋(100個)
9
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324524
JTS-2510TC
1袋(100個)
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324533
JTW-2502TA
1袋(320個)
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324549
JTW-2503TA
1袋(320個)
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324558
JTW-2504TB
1袋(200個)
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324567
JTW-2505TB
1袋(200個)
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324576
JTW-2506TB
1袋(200個)
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324585
JTW-2507TB
1袋(200個)
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324594
JTW-2508TC
1袋(100個)
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324603
JTW-2509TC
1袋(100個)
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324619
JTW-2510TC
1袋(100個)
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください