廣杉計器
回路切替端子(L型) / JLS・JLW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法H(mm)
2.54
耐電圧
800VAC 1分間
定格電流(A)
3
表面処理
コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)
1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)
30 MAX
材質(樹脂部)
PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.82MPa…200
UL規格
UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57324628
JLS-2502TA
1袋(320個)
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324637
JLS-2503TA
1袋(320個)
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324646
JLS-2504TB
1袋(200個)
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324655
JLS-2505TB
1袋(200個)
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324664
JLS-2506TB
1袋(200個)
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324673
JLS-2507TB
1袋(200個)
7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324689
JLS-2508TC
1袋(100個)
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324698
JLS-2509TC
1袋(100個)
9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324707
JLS-2510TC
1袋(100個)
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324716
JLW-2502TA
1袋(320個)
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324725
JLW-2503TA
1袋(320個)
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324734
JLW-2504TB
1袋(200個)
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324743
JLW-2505TB
1袋(200個)
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324759
JLW-2506TB
1袋(200個)
12
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324768
JLW-2507TB
1袋(200個)
14
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324777
JLW-2508TC
1袋(100個)
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324786
JLW-2509TC
1袋(100個)
18
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57324795
JLW-2510TC
1袋(100個)
20
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください