曜日別特売

段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品

段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
全100種類を絞り込む
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
内容量
100種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57325809MTW-2002-01TA1袋(320個)2.002
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325818MTW-2002-02TA1袋(320個)2.004
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325827MTW-2002-03TA1袋(320個)2.006
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325836MTW-2002-04TB1袋(200個)2.008
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325845MTW-2002-05TB1袋(200個)2.0010
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325854MTW-2002-06TB1袋(200個)2.0012
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325863MTW-2002-07TB1袋(200個)2.0014
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325879MTW-2002-08TC1袋(100個)2.0016
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325888MTW-2002-09TC1袋(100個)2.0018
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325897MTW-2002-10TC1袋(100個)2.0020
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325906MTW-2004-01TA1袋(320個)42
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325915MTW-2004-02TA1袋(320個)44
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325924MTW-2004-03TA1袋(320個)46
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325933MTW-2004-04TB1袋(200個)48
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325949MTW-2004-05TB1袋(200個)410
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325958MTW-2004-06TB1袋(200個)412
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325967MTW-2004-07TB1袋(200個)414
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325976MTW-2004-08TC1袋(100個)416
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325985MTW-2004-09TC1袋(100個)418
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57325994MTW-2004-10TC1袋(100個)420
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326003MTW-2005-01TA1袋(320個)52
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326019MTW-2005-02TA1袋(320個)54
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326028MTW-2005-03TA1袋(320個)56
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326037MTW-2005-04TB1袋(200個)58
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326046MTW-2005-05TB1袋(200個)510
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326055MTW-2005-06TB1袋(200個)512
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326064MTW-2005-07TB1袋(200個)514
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326073MTW-2005-08TC1袋(100個)516
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326089MTW-2005-09TC1袋(100個)518
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326098MTW-2005-10TC1袋(100個)520
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326107MTW-2006-01TA1袋(320個)62
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326116MTW-2006-02TA1袋(320個)64
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326125MTW-2006-03TA1袋(320個)66
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326134MTW-2006-04TB1袋(200個)68
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326143MTW-2006-05TB1袋(200個)610
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326159MTW-2006-06TB1袋(200個)612
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326168MTW-2006-07TB1袋(200個)614
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326177MTW-2006-08TC1袋(100個)616
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326186MTW-2006-09TC1袋(100個)618
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326195MTW-2006-10TC1袋(100個)620
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326204MTW-2008-01TB1袋(200個)82
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326213MTW-2008-02TB1袋(200個)84
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326229MTW-2008-03TB1袋(200個)86
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326238MTW-2008-04TB1袋(200個)88
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326247MTW-2008-05TB1袋(200個)810
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326256MTW-2008-06TB1袋(200個)812
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326265MTW-2008-07TB1袋(200個)814
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326274MTW-2008-08TC1袋(100個)816
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326283MTW-2008-09TC1袋(100個)818
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326299MTW-2008-10TC1袋(100個)820
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする