段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品

段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器段重ね端子(固定型) / MTS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
全90種類を絞り込む
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
内容量
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57326807MTS-2502-01TA1袋(320個)2.541
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326816MTS-2502-02TA1袋(320個)2.542
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326825MTS-2502-03TA1袋(320個)2.543
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326834MTS-2502-04TB1袋(200個)2.544
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326843MTS-2502-05TB1袋(200個)2.545
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326859MTS-2502-06TB1袋(200個)2.546
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326868MTS-2502-07TB1袋(200個)2.547
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326877MTS-2502-08TC1袋(100個)2.548
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326886MTS-2502-09TC1袋(100個)2.549
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326895MTS-2502-10TC1袋(100個)2.5410
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326904MTS-2505-01TA1袋(320個)5.081
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326913MTS-2505-02TA1袋(320個)5.082
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326929MTS-2505-03TA1袋(320個)5.083
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326938MTS-2505-04TB1袋(200個)5.084
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326947MTS-2505-05TB1袋(200個)5.085
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326956MTS-2505-06TB1袋(200個)5.086
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326965MTS-2505-07TB1袋(200個)5.087
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326974MTS-2505-08TC1袋(100個)5.088
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326983MTS-2505-09TC1袋(100個)5.089
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57326999MTS-2505-10TC1袋(100個)5.0810
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327008MTS-2506-01TA1袋(320個)61
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327017MTS-2506-02TA1袋(320個)62
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327026MTS-2506-03TA1袋(320個)63
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327035MTS-2506-04TB1袋(200個)64
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327044MTS-2506-05TB1袋(200個)65
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327053MTS-2506-06TB1袋(200個)66
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327069MTS-2506-07TB1袋(200個)67
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327078MTS-2506-08TC1袋(100個)68
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327087MTS-2506-09TC1袋(100個)69
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327096MTS-2506-10TC1袋(100個)610
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327105MTS-2508-01TB1袋(200個)81
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327114MTS-2508-02TB1袋(200個)82
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327123MTS-2508-03TB1袋(200個)83
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327139MTS-2508-04TB1袋(200個)84
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327148MTS-2508-05TB1袋(200個)85
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327157MTS-2508-06TB1袋(200個)86
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327166MTS-2508-07TB1袋(200個)87
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327175MTS-2508-08TC1袋(100個)88
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327184MTS-2508-09TC1袋(100個)89
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327193MTS-2508-10TC1袋(100個)810
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327209MTS-2510-01TB1袋(200個)101
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327218MTS-2510-02TB1袋(200個)102
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327227MTS-2510-03TB1袋(200個)103
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327236MTS-2510-04TB1袋(200個)104
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327245MTS-2510-05TB1袋(200個)105
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327254MTS-2510-06TB1袋(200個)106
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327263MTS-2510-07TB1袋(200個)107
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327279MTS-2510-08TC1袋(100個)108
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327288MTS-2510-09TC1袋(100個)109
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57327297MTS-2510-10TC1袋(100個)1010
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする