曜日別特売

基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品

基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 - 廣杉計器
樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57328803MLS-2502-01TA1袋(320個)1
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328819MLS-2502-02TA1袋(320個)2
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328828MLS-2502-03TA1袋(320個)3
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328837MLS-2502-04TB1袋(200個)4
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328846MLS-2502-05TB1袋(200個)5
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328855MLS-2502-06TB1袋(200個)6
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328864MLS-2502-07TB1袋(200個)7
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328873MLS-2502-08TC1袋(100個)8
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328889MLS-2502-09TC1袋(100個)9
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328898MLS-2502-10TC1袋(100個)10
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする