廣杉計器
基板垂直取付端子(固定L型) / MLW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
色
樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法H(mm)
2.54
耐電圧
800VAC 1分間
表面処理
コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)
1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)
30 MAX
電流容量(A)
3
材質(樹脂部)
PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.82MPa…200
UL規格
UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328907
MLW-2502-01TA
1袋(320個)
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328916
MLW-2502-02TA
1袋(320個)
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328925
MLW-2502-03TA
1袋(320個)
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328934
MLW-2502-04TB
1袋(200個)
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328943
MLW-2502-05TB
1袋(200個)
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328959
MLW-2502-06TB
1袋(200個)
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328968
MLW-2502-07TB
1袋(200個)
14
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328977
MLW-2502-08TC
1袋(100個)
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57328986
MLW-2502-09TC
1袋(100個)
18
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57328995
MLW-2502-10TC
1袋(100個)
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください