曜日別特売

ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品

ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品 - 廣杉計器ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品 - 廣杉計器
RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(mm)5.0材質(本体)アルミ内容量1袋(50個)
全54種類を絞り込む
穴径(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
板厚(mm)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
材質(ピン)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57343038DRT-0405AA4.12.5~3.04.010.01.6アルミ
999
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343047DRT-0405AF4.12.5~3.04.010.01.6スチール
999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り2点です
57343056DRT-0405AU4.12.5~3.04.010.01.6ステンレス
1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
57343065DRT-0406AA4.13.5~4.06.010.01.6アルミ
999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
57343074DRT-0406AF4.13.5~4.06.010.01.6スチール
999
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343083DRT-0406AU4.13.5~4.06.010.01.6ステンレス
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343099DRT-0407AA4.14.0~5.07.010.01.6アルミ
999
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343108DRT-0407AF4.14.0~5.07.010.01.6スチール
999
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343117DRT-0407AU4.14.0~5.07.010.01.6ステンレス
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343126DRT-0408AA4.15.0~6.08.010.01.6アルミ
999
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343135DRT-0408AF4.15.0~6.08.010.01.6スチール
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343144DRT-0408AU4.15.0~6.08.010.01.6ステンレス
1,298
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343153DRT-0409AA4.16.0~7.09.010.01.6アルミ
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343169DRT-0409AF4.16.0~7.09.010.01.6スチール
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343178DRT-0409AU4.16.0~7.09.010.01.6ステンレス
1,298
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343187DRT-0410AA4.17.0~8.010.010.01.6アルミ
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343196DRT-0410AF4.17.0~8.010.010.01.6スチール
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343205DRT-0410AU4.17.0~8.010.010.01.6ステンレス
1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
57343214DRT-0505AA5.11.5~2.05.012.02.2アルミ
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343223DRT-0505AF5.11.5~2.05.012.02.2スチール
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343239DRT-0505AU5.11.5~2.05.012.02.2ステンレス
1,298
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343248DRT-0506AA5.12.5~3.06.012.02.2アルミ
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343257DRT-0506AF5.12.5~3.06.012.02.2スチール
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343266DRT-0506AU5.12.5~3.06.012.02.2ステンレス
1,298
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343275DRT-0507AA5.13.0~4.07.012.02.2アルミ
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343284DRT-0507AF5.13.0~4.07.012.02.2スチール
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343293DRT-0507AU5.13.0~4.07.012.02.2ステンレス
1,298
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343309DRT-0508AA5.14.0~5.08.012.02.2アルミ
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343318DRT-0508AF5.14.0~5.08.012.02.2スチール
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343327DRT-0508AU5.14.0~5.08.012.02.2ステンレス
1,298
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343336DRT-0509AA5.15.0~6.09.012.02.2アルミ
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343345DRT-0509AF5.15.0~6.09.012.02.2スチール
1,298
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343354DRT-0509AU5.15.0~6.09.012.02.2ステンレス
1,288
1,288
1,417(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343363DRT-0510AA5.16.0~7.010.012.02.2アルミ
1,198
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343379DRT-0510AF5.16.0~7.010.012.02.2スチール
1,298
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343388DRT-0510AU5.16.0~7.010.012.02.2ステンレス
1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
57343397DRT-0605AA6.11.5~2.06.014.02.5アルミ
1,498
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343406DRT-0605AF6.11.5~2.06.014.02.5スチール
1,498
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343415DRT-0605AU6.11.5~2.06.014.02.5ステンレス
1,698
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343424DRT-0606AA6.12.0~2.56.014.02.5アルミ
1,498
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343433DRT-0606AF6.12.0~2.56.014.02.5スチール
1,498
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343449DRT-0606AU6.12.0~2.56.014.02.5ステンレス
1,698
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343458DRT-0607AA6.12.5~3.57.014.02.5アルミ
1,398
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343467DRT-0607AF6.12.5~3.57.014.02.5スチール
1,398
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343476DRT-0607AU6.12.5~3.57.014.02.5ステンレス
1,598
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343485DRT-0608AA6.13.5~4.58.014.02.5アルミ
1,398
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343494DRT-0608AF6.13.5~4.58.014.02.5スチール
1,398
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343503DRT-0608AU6.13.5~4.58.014.02.5ステンレス
1,598
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343519DRT-0609AA6.14.5~5.59.014.02.5アルミ
1,398
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343528DRT-0609AF6.14.5~5.59.014.02.5スチール
1,498
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4028:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする