DRT-0405AA ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品 廣杉計器 57343038

DRT-0405AA ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品 廣杉計器 57343038
DRT-0405AA ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品 廣杉計器 57343038

ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は寸法d・材質・板厚など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
寸法d(Φmm)
4.0
材質(ピン)
アルミ
板厚(mm)
2.5~3.0
注文コード
57343038
品番
DRT-0405AA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
穴径(Φmm)
4.1
板厚(mm)
2.5~3.0
寸法d(Φmm)
4.0
寸法D(Φmm)
10.0
寸法A(mm)
1.6
材質(ピン)
アルミ
材質(本体)
アルミ
寸法L(mm)
5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4028:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする