曜日別特売

鉄 タッピンネジナベBタイト(十字穴付) / FBP-0000NRoHS2対応品

鉄 タッピンネジナベBタイト(十字穴付) / FBP-0000NRoHS2対応品 - 廣杉計器
RoHS指令(10物質対応)対応材質表面処理ニッケルメッキ(Ni)内容量1袋(50個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57391724FBP-0204N20.6353.5-1.34
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
57391733FBP-0205N20.6353.5-1.35
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391749FBP-0206N20.6353.5-1.36
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391758FBP-0208N20.6353.5-1.38
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391767FBP-0210N20.6353.5-1.310
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391776FBP-0212N20.6353.5-1.312
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391785FBP-2605N2.60.9074.5-1.75
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391794FBP-2606N2.60.9074.5-1.76
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391803FBP-2608N2.60.9074.5-1.78
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391819FBP-2610N2.60.9074.5-1.710
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391828FBP-2612N2.60.9074.5-1.712
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391837FBP-2614N2.60.9074.5-1.714
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391846FBP-0305N31.0585.5-25
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391855FBP-0306N31.0585.5-26
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391864FBP-0308N31.0585.5-28
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
57391873FBP-0310N31.0585.5-210
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391889FBP-0312N31.0585.5-212
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
57391898FBP-0314N31.0585.5-214
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
57391907FBP-0316N31.0585.5-216
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391916FBP-0406N41.4117-2.66
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
57391925FBP-0408N41.4117-2.68
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391934FBP-0410N41.4117-2.610
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391943FBP-0412N41.4117-2.612
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391959FBP-0414N41.4117-2.614
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391968FBP-0416N41.4117-2.616
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57391977FBP-0420N41.4117-2.620
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3995:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする