廣杉計器
鉄 タッピンネジナベBタイト(十字穴付) / FBP-0000EBRoHS2対応品
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法D×H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57392248
FBP-0204EB
0.635
4
2
3.5-1.3
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392257
FBP-0205EB
0.635
5
2
3.5-1.3
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392266
FBP-0206EB
0.635
6
2
3.5-1.3
¥
889
¥978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57392275
FBP-0208EB
0.635
8
2
3.5-1.3
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392284
FBP-0210EB
0.635
10
2
3.5-1.3
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392293
FBP-0212EB
0.635
12
2
3.5-1.3
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392309
FBP-2605EB
0.907
5
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392318
FBP-2606EB
0.907
6
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392327
FBP-2608EB
0.907
8
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392336
FBP-2610EB
0.907
10
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392345
FBP-2612EB
0.907
12
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392354
FBP-2614EB
0.907
14
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392363
FBP-0305EB
1.058
5
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392379
FBP-0306EB
1.058
6
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392388
FBP-0308EB
1.058
8
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392397
FBP-0310EB
1.058
10
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392406
FBP-0312EB
1.058
12
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57392415
FBP-0314EB
1.058
14
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392424
FBP-0316EB
1.058
16
3
5.5-2
¥
889
¥978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392433
FBP-0406EB
1.411
6
4
7-2.6
¥
969
¥1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392449
FBP-0408EB
1.411
8
4
7-2.6
¥
969
¥1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392458
FBP-0410EB
1.411
10
4
7-2.6
¥
969
¥1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392467
FBP-0412EB
1.411
12
4
7-2.6
¥
969
¥1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392476
FBP-0414EB
1.411
14
4
7-2.6
¥
969
¥1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392485
FBP-0416EB
1.411
16
4
7-2.6
¥
969
¥1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392494
FBP-0420EB
1.411
20
4
7-2.6
¥
969
¥1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧