廣杉計器
鉄 タッピンネジナベPタイト(十字穴付) / FPP-0000ERoHS2対応品
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法D×H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57392738
FPP-0205E
0.794
5
2
3.5-1.3
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57392747
FPP-0206E
0.794
6
2
3.5-1.3
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392756
FPP-0208E
0.794
8
2
3.5-1.3
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392765
FPP-0210E
0.794
10
2
3.5-1.3
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392774
FPP-0212E
0.794
12
2
3.5-1.3
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57392783
FPP-2605E
0.997
5
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392799
FPP-2606E
0.997
6
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
57392808
FPP-2608E
0.997
8
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57392817
FPP-2610E
0.997
10
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57392826
FPP-2612E
0.997
12
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392835
FPP-2614E
0.997
14
2.6
4.5-1.7
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392844
FPP-0306E
1.270
6
3
5.5-2
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392853
FPP-0308E
1.270
8
3
5.5-2
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392869
FPP-0310E
1.270
10
3
5.5-2
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57392878
FPP-0312E
1.270
12
3
5.5-2
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57392887
FPP-0314E
1.270
14
3
5.5-2
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392896
FPP-0316E
1.270
16
3
5.5-2
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392905
FPP-0408E
1.588
8
4
7-2.6
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392914
FPP-0410E
1.588
10
4
7-2.6
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392923
FPP-0412E
1.588
12
4
7-2.6
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392939
FPP-0414E
1.588
14
4
7-2.6
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392948
FPP-0416E
1.588
16
4
7-2.6
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392957
FPP-0420E
1.588
20
4
7-2.6
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧