曜日別特売
モノタロウ

ラインテープ 手切りタイプ

ラインテープ 手切りタイプ - モノタロウラインテープ 手切りタイプ - モノタロウラインテープ 手切りタイプ - モノタロウラインテープ 手切りタイプ - モノタロウラインテープ 手切りタイプ - モノタロウラインテープ 手切りタイプ - モノタロウラインテープ 手切りタイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

手切れ性があります。
糊残りの少ないアクリル系粘着を使用しています。

用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。質量(g)400伸度(%)19主な用途表示・安全用ボールタックNo.15粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)59.6剥離紙内容量1巻
注意
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってからお使いください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
※数値は測定値であり、保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用場所
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57141569-50500.16ポリエチレンクロスアクリル系4N/10mm屋内
849
389
アウトレット
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り725点です
57141578-50500.16ポリエチレンクロスアクリル系4N/10mm屋内
849
689
アウトレット
758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り912点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 体育館のライン引き
工房ひらおか製造業

趣味の会でのボッチャ大会のライン引きで、引っ張ても伸びないので、正確にラインが引ける。はがす時も、あとが残らず簡単にはがせる。

2025-06-10
用途: 物流センターの床面ライン
卸売・小売業

物流センターの床に導線ラインを引くのに使っています。短期間で変更する必要がある導線なので、手で切れて剥がしやすいので役立っています。

対象商品 : 57141569
2022-05-27
用途: 工場の床
製造業

手軽に使えていいです。手切りできるのがとても便利です。使いやすくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする