曜日別特売

ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム

ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム - おたふく手袋ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム - おたふく手袋

東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。
高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。
スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。

用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57141623A-350S2178.517手袋/ナイロン・高強力ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタン コーティング部/ポリウレタンブルー18EN388:2016規格C耐切創1
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
57141639A-350M238.29.519手袋/ナイロン・高強力ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタン コーティング部/ポリウレタンブルー18EN388:2016規格C耐切創1
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
57141648A-350L248.79.719.4手袋/ナイロン・高強力ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタン コーティング部/ポリウレタンブルー18EN388:2016規格C耐切創1
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
57141657A-350LL258.91020手袋/ナイロン・高強力ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタン コーティング部/ポリウレタンブルー18EN388:2016規格C耐切創1
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする