デジタル・オシロスコープ

デジタル・オシロスコープ - Tektronix(テクトロニクス)デジタル・オシロスコープ - Tektronix(テクトロニクス)

新しいTBS2000Bシリーズは、オシロスコープにとって最も重要な、信号の表示と測定を高い水準で行えます。
9型の大きなディスプレイ(水平目盛は15div)を備えているため、1つの画面でより多くの信号を観測できます。
レコード長は5Mポイントであり、長時間のデータも取り込めます。
使いやすいカーソルと強力な32種類の自動測定機能で、さまざまな測定が行えます。
Wi-Fi接続、100-BaseT Ethernetに対応しており、測定結果の共有が容易です。お手頃な価格でありながら、優れた性能を実現しています。

分解能(垂直軸)8ビット最大消費電力(W)80測定機能(自動)32種高度(m)動作時:3000まで、非動作時:12000まで(高度が高いとLCDが損傷する可能性があるため制限が設けられています。この損傷は本体の動作に関わるものではありません。)電源周波数(Hz)47~63(100~240V)、360~440(100~132V)ディスプレイ9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー安全性UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030、製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合解像度800(垂直)×480(水平)ピクセル(WVGA)入力インピーダンス1MΩ±1%、13pF±1.5pF使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-40~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU(電磁適合性)確度(DCゲイン)±2%(5V/div~5mV/div)・±3%(代表値、2mV/div)、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppmカップリング(入力)DCまたはAC最大入力電圧1MΩ:300VRMS、インストレーション・カテゴリ II、ピーク電圧:±450V以下使用環境湿度(%)動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+60℃以下で 5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと帯域制限20MHzサンプルレート最大:2GS/s(ハーフ・チャンネル)、1GS/s(全チャンネル)レコード長5Mポイント最大電圧(V)100~240AC RMS ±10%
全12種類を絞り込む
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
時間軸レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57267779TBS2072B1台70アナログ:2本体:2.62、国内出荷向け梱包時:5.1174.9×372.4×103.32ns/div~100s/div
279,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57267806TBS2074B1台70アナログ:4本体:4.17、国内出荷向け梱包時:7201.5×412.8×128.12ns/div~100s/div
435,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57267833TBS2102B1台100アナログ:2本体:2.62、国内出荷向け梱包時:5.1174.9×372.4×103.32ns/div~100s/div
355,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57267858TBS2104B1台100アナログ:4本体:4.17、国内出荷向け梱包時:7201.5×412.8×128.12ns/div~100s/div
516,000
509,800
560,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57267885TBS2202B1台200アナログ:2本体:2.62、国内出荷向け梱包時:5.1174.9×372.4×103.31ns/div~100s/div
501,000
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
57267903TBS2204B1台200アナログ:4本体:4.17、国内出荷向け梱包時:7201.5×412.8×128.11ns/div~100s/div
621,000
619,800
681,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
27082197TBS2072B(校正企業実施校正書付き)1セット70アナログ:2本体:2.62、国内出荷向け梱包時:5.1174.9×372.4×103.32ns/div~100s/div
オープン
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082206TBS2074B(校正企業実施校正書付き)1セット70アナログ:4本体:4.17、国内出荷向け梱包時:7201.5×412.8×128.12ns/div~100s/div
オープン
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082215TBS2102B(校正企業実施校正書付き)1セット100アナログ:2本体:2.62、国内出荷向け梱包時:5.1174.9×372.4×103.32ns/div~100s/div
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082224TBS2104B(校正企業実施校正書付き)1セット100アナログ:4本体:4.17、国内出荷向け梱包時:7201.5×412.8×128.12ns/div~100s/div
オープン
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082240TBS2202B(校正企業実施校正書付き)1セット200アナログ:2本体:2.62、国内出荷向け梱包時:5.1174.9×372.4×103.31ns/div~100s/div
オープン
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082249TBS2204B(校正企業実施校正書付き)1セット200アナログ:4本体:4.17、国内出荷向け梱包時:7201.5×412.8×128.11ns/div~100s/div
オープン
699,800
769,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥1,200~/税込¥1,320~
離島数量1につき¥1,200~/税込¥1,320~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする