BULLET
PCI Express用 電源変換ケーブル 15cm PWV09
コネクタ形状:PCI- E6ピン(メス)×2-PCI- E8ピン(オス)
色
赤、黄、黒
コネクタ形状
PCI-E6pinメス×2 - PCI-E8pinオス
ケーブル長(cm)
15
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57396579
PWV09
オープン
¥
739
¥
599
アウトレット
¥
659
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください