曜日別特売

マザーボード H310M-E V20 [MicroATX /LGA1151]

マザーボード H310M-E V20 [MicroATX /LGA1151] - COLORFUL

COLORFUL製 intel第8、第9世代に対応したMicroATXマザーボード

仕様LAN:Realtek RTL8111H 1000M LAN、10/100 / 1000Mbイーサネットを提供、フォームファクター:215 x 170 mm mATX、チップセット:Intel H310、プロセッサー:Intel LGA1151 kaby Lake / Coffee Lake-Sプロセッサーをサポート、メモリー:2つのDIMMスロット、デュアルチャネルDDR4 2133/2400 / 2666MHzメモリをサポート、グラフィックサポート:1×PCI Express3.0X16スロット、SATAポート:4×SATA3.0 6Gb/s ポート、拡張スロット:1×PCI Express 2.0x1スロット、BIOS:64M UEFI、パワー管理:65Wプロセッサーをサポート、ハードウェアモニター:CPUファン速度制御、システムファン速度監視、CPU温度監視、システム温度監視、および電圧監視、オーディオ:ALC662 6チャネルオーディオチップセット、その他の特徴:S3、S4、S5、USBウェイクアップをサポート、電話の起動、タイミングブート、ネットワークS5ウェイクアップをサポートUSBポート数4×USB2.0、4×USB3.0I/OポートPS2ポート×2、VGAポート×1、HDMIポート×1、RJ45 LAN×1、オーディオポート×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57396834H310MEV20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする