グラフィックボード GeForce GTX 1650 Super SAC GD1650-4GERSS [4GB /GeForce GTXシリーズ]

グラフィックボード GeForce GTX 1650 Super SAC GD1650-4GERSS [4GB /GeForce GTXシリーズ] - ELSA(エルザ)

GeForce GTX1650 SUPER搭載グラフィックボード

仕様GPU:NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER、バスインターフェース:PCI Express 3.0 x16、外形寸法:204×116×39mm付属品日本語インストールガイド、日本語ユーザーマニュアル、日本語保証書消費電力(W)最大:100端子の種類DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.0b×1、DL-DVI-D×1補助電源6ピン×1メモリ規格メモリ:GDDR6 4GB、メモリインターフェース:128ビット、メモリクロック:12000MHz(データレート)クロック周波数CUDAコア:1280ユニット、コアベースクロック:1530MHz、ブーストクロック:1725MHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57398198GD16504GERSS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする