ELSA(エルザ)
ELSA(エルザ)の PCパーツ
ELSA(エルザ)の グラフィックボード/ビデオカード
グラフィックボード GeForce GTX 1650 Super SAC GD1650-4GERSS [4GB /GeForce GTXシリーズ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57398198
品番
GD16504GERSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
GeForce GTX1650 SUPER搭載グラフィックボード
付属品
日本語インストールガイド、日本語ユーザーマニュアル、日本語保証書
仕様
GPU:NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER、バスインターフェース:PCI Express 3.0 x16、外形寸法:204×116×39mm
消費電力(W)
最大:100
端子の種類
DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.0b×1、DL-DVI-D×1
補助電源
6ピン×1
メモリ規格
メモリ:GDDR6 4GB、メモリインターフェース:128ビット、メモリクロック:12000MHz(データレート)
クロック周波数
CUDAコア:1280ユニット、コアベースクロック:1530MHz、ブーストクロック:1725MHz