GROOVY
LED延長ケーブル ブルー
ケース用LEDケーブル 丸型Φ5 青色
通常のPCケース前面の丸穴に対応
1Pコネクタタイプで特殊なピン配列にも対応できます。
仕様
LED丸型
色
ブルー
ケーブル長(m)
0.75
外径(Φmm)
(LED)5
ケーブル長(cm)
75
内容量
1個
注意
※極性は白色ケーブルが(-)です。ご使用のM/Bのピン配列をご確認下さい。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57399747
GNLED05BL
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください