増設メモリ ノートPC用 SP004GBSTU160N02 [SO-DIMM DDR3 /4GB /1枚 /204pin]
204Pin DDR3-1600 PC3-12800 SO-DIMM 4GB
枚数1枚
機能ECC機能:非対応
ピン数(ピン)204pin
容量(GB)4/枚
メモリ規格SO-DIMM DDR3
メモリーインターフェイスSO-DIMM
内容量1個
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07