NAS 1ベイ +内蔵HDD DS119j-2T/JP [3.5インチ /2TB]

NAS 1ベイ +内蔵HDD DS119j-2T/JP [3.5インチ /2TB] - Synology(シノロジー)

Synology 1ベイ+東芝HDD 2TB (東芝製NAS用HDD 2TB 1台搭載済み)

仕様【最大】[ドライブ ベイ]1、[互換性のあるドライブ タイプ]3.5インチSATA HDD、HDD da 2.5インチSATA (con supporto disco da 2.5インチopzionale)、[最大内部生容量]16 (16 drive x 1) (容量は RAID タイプにより異なります)付属品アクセサリ パック 1個、AC 電源アダプター 1個、RJ-45 LAN ケーブル 1本、クイック インストール ガイド 1冊本体質量(kg)0.7対応【LAN】[外部ポート]RJ-45 1GbE LAN ポートx1、USB 2.0 ポートx2記憶容量(GB)最大:2容量(TB)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×166×224内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57404498DS119J2TJP
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする