アイネックス
ASP-SB03 サウンドバー スピーカー シルバー・ブラック [USB電源 /2.0ch]
液晶ディスプレイの下にピッタリ! ヘッドセットの接続に便利な前面端子を搭載!
仕様
ウーファー(有・無):無
付属品
追加スタンドパッド×2
周波数特性
70~20000Hz
最大出力
6W (3W+3W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×58×55(ボリュームノブ・貼付済みウレタンスタンドを含む。)、追加スタンドパッド:13×45×10×2
入力端子
ステレオミニプラグ (緑)
スピーカーユニット
2.0ch
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57406056
ASPSB03
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください