[SATAケーブル] ラッチ付 シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ 35cm SAT-6135LBK ブラック

[SATAケーブル] ラッチ付 シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ 35cm SAT-6135LBK ブラック - アイネックス[SATAケーブル] ラッチ付 シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ 35cm SAT-6135LBK ブラック - アイネックス[SATAケーブル] ラッチ付 シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ 35cm SAT-6135LBK ブラック - アイネックス

[SATAケーブル]
L型コネクタで狭い場所に便利!ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。

ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.35コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)35プラグ形状ストレート - 左L型伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57406467SAT6135LBK
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする