アイネックス
[SATAケーブル] シリアルATAケーブル 45cm SAT-6045BK ブラック
[SATAケーブル]
最大転送速度6Gb/sのSATA Revision 3.0に対応。
色
ブラック
規格
SATA Revision 3.0
ケーブル長(m)
0.45
コネクタ形状
SATA7ピン メス - SATA7ピン メス
ケーブル長(cm)
45
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57406485
SAT6045BK
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください