アイネックス
[SATAケーブル] シリアルATA延長ケーブル SAT-3003EX ブルー
[SATAケーブル]
最大転送速度6Gb/sのSATA Revision 3.0に対応した延長ケーブルです。
色
ブルー
規格
SATA Revision 3.0
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状
SATA7ピン オス - SATA7ピン メス
ケーブル長(cm)
30
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57406704
SAT3003EX
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください