アイネックス
シリアルATAケーブル L型コネクタ(ブルー・30cm) SAT-3003LBL
キューブケースに便利な片側L型タイプ(ブルー・30cm)
色
ブルー
規格
SATA Revision 3.0
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状
SATA7ピン メス - SATA7ピン メス
ケーブル長(cm)
30
プラグ形状
ストレート - 左L型
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57406747
SAT3003LBL
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください