アイネックス
AMC-DP1215 DisplayPortケーブル ブラック [1.5m]
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
色
ブラック
規格
DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
DisplayPort オス - DisplayPort オス
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
対応解像度
4K対応
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407535
AMCDP1215
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください