アイネックス
F4C-10 約1m (アンテナケーブル F型ネジ式 ストレート)
壁面とテレビやレコーダーなどを接続するアンテナケーブルです。衛星放送対応。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1
コネクタ形状
F型ネジ式 プラグ メス - F型ネジ式 プラグ メス
ケーブル外径(Φmm)
6
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407639
F4C10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください