アイネックス
USB-139A (USBホストケーブル Micro-B - Micro-B 左右L型)
スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端L型のホストケーブルです。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.16
コネクタ形状
Micro Type-B(左L型) オス - Micro Type-B(右L型) オス
ケーブル長(cm)
16
USBタイプ
USB 2.0
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407736
USB139A
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください