アイネックス
[リアスロット用] USBリアスロット 2ポート RS-002E
[リアスロット用]
マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状
USB Type-A メス×2 - 2×5ピン メス×1
ケーブル長(cm)
30
USBタイプ
USB 2.0
メス形状
USB type-A/2×5ピン
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57408445
RS002E
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください