曜日別特売

電源 剛短4 プラグイン 80PLUSブロンズ取得ショートタイプATX電源

電源 剛短4 プラグイン 80PLUSブロンズ取得ショートタイプATX電源 - サイズ

80+BRONZE認証取得、奥行125mmの超ショートタイプのATX電源
700Wモデル
プラグイン方式によりケーブルの着脱が非常に容易本製品はセミプラグイン方式を採用することにより、メンテナンス性の向上やPCケース筐体内のスペースの確保やエアフローが向上に貢献します
シンプルS-ATAケーブル同梱
5インチベイ光学ドライブやSSD 1台の接続に便利な1コネクタ仕様のS-ATAケーブルを1本同梱
全コンデンサに耐熱105℃品を採用
ATX12Vバージョン2.4 / EPS12V 2.91準拠
+12Vシングルレーン仕様
大容量の12Vを1レーンに統合することでより柔軟で無駄の無い各機器への電力供給を可能としました
静音仕様
奥行125mmの超ショートタイプ筐体に、大風量と静音性を両立する120mm径ファンを搭載を実現
ファンコントロールセッティングにより、ハイレベルの静音性を実現しました
各種安全回路搭載
過電流保護回路(OCP)、過電圧保護回路(OVP)、過負荷保護(OPP)、短絡防止回路(SCP)等の各種安全回路を搭載
力率改善回路・アクティブPFC搭載
ヨーロッパの待機電力基準ErP(Energy related Products)指令、Lot6(待機およびoffモード)に準拠

付属品電源ケーブル、プラグインケーブル、取付けネジ、マニュアル内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
各種認証
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用CPU
本体質量(kg)
騒音レベル(dB(A))
保証期間
出力電流
回転数(min-1[r.p.m])
出力電流(A)
最大出力(W)
寸法(mm)
標準ノイズ(dB)
回転数
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57411428SPGT4700P--150 × 125 × 86 (ケーブル除く)Coffee LakeやHaswellを始めとする最新のマルチコアCPU、統合型APU、省電力系CPUに完全対応約1.6 (700W)(プラグインケーブル除く)----最大52.5700120×120×厚さ25(搭載ファン)19.1~29.8(700W)約660~1800 rpmATXメイン 20+4pin:1本 / ATX12V 4+4pin:1本 / PCI-EXPRESS 6+2pin:4本 / FDD用 4pin:1本 / HDD用 4pin:3本 / S-ATA 15pin:9本
オープン
取扱い終了
返品不可
60903378SPGT4-500PATX80PLUSブロンズ150×125×86(ケーブル除く)/120×120×厚さ25(搭載ファン)CoffeeLakeやHaswellを始めとする最新のマルチコアCPU、統合型APU、省電力系CPUに完全対応約1.5(500W)(プラグインケーブル除く)19.1~26(500W)2年間最大37.5A約670~1500------
6,980
取扱い終了
返品不可
60903387SPGT4-600PATX80PLUSブロンズ150×125×86(ケーブル除く)/120×120×厚さ25(搭載ファン)CoffeeLakeやHaswellを始めとする最新のマルチコアCPU、統合型APU、省電力系CPUに完全対応約1.6(600W)(プラグインケーブル除く)19.1~27.2(600W)2年間最大45A約660~1800------
7,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする