ケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm

ケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm - サイズケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm - サイズ

高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き
高寿命な高密度密閉型FDB採用
高精度密閉型FDBとは
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現
200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます
ロングケーブル仕様
長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました
リブ無し
RoHS対応の環境配慮型プロダクト

仕様リブなし付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ寸法(mm)120×120×厚さ27定格電圧DC12VベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)本体質量(g)約135定格電流(A)0.13最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05接続4ピン接続風量16.6 ~ 51.17 CFM回転数300 ~ 1200 ±10% rpm寿命MTTF 12万ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.75 ~ 10.3標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57411857SU1225FD12MRHP
1,146
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする