裸族のカプセルマンション 5BAY CRCM535U31CIS

裸族のカプセルマンション 5BAY CRCM535U31CIS - センチュリー

裸族シリーズ初となるデイジーチェーン機能を搭載。3.5SATA×5BayのHDD多段ケース。

仕様独立電源スイッチを搭載した3.5SATA5BayのHDD多段ケース。デイジーチェーン機能を搭載。USB3.1 Gen.2ハブを搭載しているので周辺機器同士を繋ぐことが可能。PCの電源オン/オフに合わせて自動的にHDDを回転・停止させる電源連動機能を搭載。付属品本体、専用ACケーブル(ケーブル長 120cm)、専用USB3.1ケーブル【Type-A → Type-C】(ケーブル長 100cm)、専用USB3.1ケーブル【Type-C → Type-C】(ケーブル長 100cm)、ロックキー×1、取扱説明書/保証書材質アルミ対応OSWindows 10 / 8.1 / 7 Mac OS: 10.13.4 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 / 10.9.5消費電力150W本体質量(kg)4.5対応ドライブ:3.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェース【デバイス側】SATA Ⅰ(1.5Gbps) / Ⅱ(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps) 【ホスト側】USB3.1 Gen.2通信速度最大:555.2MB/s SSDSamsung 750EVO+CRIN2535(別売)にて計測時供給電源外部:専用アダプター接続台数5台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×185×267RAID機能非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57412128CRCM535U31CIS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする