曜日別特売

CMB25U3SV6G HDDケース シルバー×ブラック [SATA /1台 /2.5インチ対応]

CMB25U3SV6G HDDケース シルバー×ブラック [SATA /1台 /2.5インチ対応] - センチュリー

携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース新商品『MOBILE BOX』

付属品取扱説明書、保証書、7mm厚HDD/SSD用固定クッション本体質量(g)86対応OSWindows 10 / Windows 8.1(8) / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP(32bit SP3)、Mac OS 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 / 10.9.5 / 10.8.5 / 10.7.5 / 10.6.8対応ドライブ:2.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェースデバイス側:SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps、ホスト側:USB3.0本体サイズ(mm)16×133×80通信速度最大:6Gbps接続台数1台RAID機能非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57412137CMB25U3SV6G
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする