SATA3.5HDD リムーバブルラック iStarUSA BPN-DE Series 4Bayモデル(ブラック) BPN-DE340SS-BK
サーバー用リムーバブルラックでアルミフレームで設計された今までに無い堅牢な製品が登場! SATA 3.5インチHDD→5インチベイ内蔵、4Bayモデル(ブラック)
仕様電源コネクタ:SATA 15ピン付属品BPN-DE340SS本体、ベイ固定用ネジ x 1、SATAケーブル x 4、ロックキー本体質量(g)約1300インターフェース3.5インチSATA HDD→5インチベイ内蔵本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×126×198(冷却ファン部含む)内容量1個