変換名人
SATA2(3Gbps対応)ケーブル I - L ロック付 50cm SATA-ILCA50 レッド
SATA 3Gb/s対応の片側LタイプのSATAケーブルです。
色
レッド
ケーブル長(m)
0.5
ケーブル長(cm)
50
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
3
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57413424
SATAILCA50
¥
383
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください